Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szélvédő kivágódrót
Különösen keskeny hézagú jármű szélvédők károsításmentes eltávolításához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Csúcstechnológiás szálak a nagyon nagy húzóerőhöz
- Rendkívüli szakítószilárdságú vágószál a szűk sarkokban és különösen keskeny hézagoknál való használathoz
Minimális a kockázata a festék és a járműbelső sérülésének
- A kör keresztmetszet miatt a vágott sérülések rendkívül ritkák
Újrafelhasználható és rugalmas
- Kettő-négy alkalommal is használható
- Ha a szál elszakad, összeköthető a munka folytatásához
A szakítószilárdság N-ban van megadva ebben az esetben; vágóhuzaloknál N/mm²-ben szerepel. Egy 0,6 x 0,6 mm-es négyzetes keresztmetszetű vágóhuzal és 2000 N/mm² kb. 720 N szakítószilárdságnak felel meg.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!