Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szélvédő beillesztő szalag Ablakszereléshez
Alkalmas bel- és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kiváló UV-állóság
- Ellenáll a kopásnak, a korróziónak és a nedvességnek
- Tiszta feldolgozás/tiszta élkidolgozás
- 30%-os minimális nyomás a víz elleni szigetelésért
- A neoprénhez hasonló, közepesen kemény univerzális habtömítések
- A ragasztóanyag-mentes oldalon lévő papír elválasztófólia csökkenti a tágulási feszültséget használat közben
- Jó ellenállás hígított savakkal és lúgos oldatokkal szemben
- Tűzgátló a DIN 4102 szabvány 1. része szerint, B2
- Az előre meghatározott mérés csökkenti a hulladékot
- Jó ellenállás hígított savakkal és lúgos oldatokkal szemben
- Az előre meghatározott mérés csökkenti a hulladékot
Az alacsony hőmérséklet növeli a páralecsapódás kockázatát és csökkenti a szalag tapadóképességét
- Megfelel a 2000/53 számú EU irányelv előírásainak (nem tartalmaz ólmot, krómot (VI), higanyt és kadmiumot)
- Megfelel az ABP DIN EN 13501-1: 2010 szerinti E osztályú tűzvédelmi jellemzőknek
- Tűzgátló a DIN 4102 szabvány 1. része szerint, B2
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Garantáljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására. Kérjük, tekintse át a műszaki adatlapot!
Az egyoldalú PVC-habszivacs ragasztószalag túlnyomórészt zárt sejtszerkezettel rendelkezik, és közepes keménységű habszivacsból készül. Az egyik oldalán akrilát ragasztóanyag, a másik, ragasztóanyag-mentes oldalán pedig egy eltávolítható papír elválasztófólia található. A szalag összenyomódásakor a szélvédő szegélyszalag víz, levegő és por elleni tömítést biztosít. A szalag csúszásgátló és üregkitöltő anyagként, párnázásként és elektrolitikus korrózió elleni védelemként is használható.
A felületek legyenek tiszták, szárazak, valamint por- olaj- és zsírmentesek. Javasolt tisztítószer: IPA-tisztítószer (cikksz.: 0893 223 500, 0893 223 505). A szalag kézzel, közvetlenül a tekercsről, egyenletes nyomás alkalmazásával ragasztható fel. Kérjük, további információkért tekintse át a műszaki adatlapot.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!