A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szellőzőrács takaróperemmel
A kifejtett szélek le vannak fedve, nincs szükség terjedelmes retusálási munkára.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- 200 cm² légbeömlő, megfelel a berendezésgyártó ipar követelményeinek
- Nagy, 2 és 23 mm közötti befogási tartomány
- Rugalmas felhasználási lehetőségek, korlátozott készlet szükséges
A műszaki tartalom változhat! A megadott méretek tájékoztató jellegűek.
A szellőzőrács elölről vagy felülről beilleszthető a kivágásba. A szellőzőrács hátulról történő rögzítéséhez használjon állítható, bepattintható kapcsokat. A felülről történő beszerelés esetén a légáram növelés érdekében alakítsa nagyobb méretűvé a kivágást. 10 mm-es marással süllyeszthető.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!