Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs - 1
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs - 2
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs

Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs peremes rendszerek kapcsolására alacsony és közepes nyomású rendszerekben.
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
Összekötőelem nagy keresztmetszetű csatornához


Alacsony és közepes nyomású rendszerekben használható



Dupla bordázat a hajlított éleken


Kiváló minőség és szilárdság



Gyors és egyszerű beszerelés


Kizárja az előre befogás és lyukfúrás költségeit



A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.

Alkalmazási terület
Szerelési javaslatok: Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs
Csatornaél hossza, mmÜzemi nyomás, mm, WS
max. 6363-160160-250250-400
Rögzítőbilincsek száma
100--11
200
300
400
500
6001222
700
800
900
1000
11002233
1200
1300
1400
15002344
1600
1700
1800
1900
2000
21003455
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800