Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs
Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs peremes rendszerek kapcsolására alacsony és közepes nyomású rendszerekben.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Összekötőelem nagy keresztmetszetű csatornához
Alacsony és közepes nyomású rendszerekben használható
Dupla bordázat a hajlított éleken
Kiváló minőség és szilárdság
Gyors és egyszerű beszerelés
Kizárja az előre befogás és lyukfúrás költségeit
A Cradle to Cradle Certified® tanúsítvánnyal rendelkező termékeink erőforrás-kímélőek és környezet-kompatibilisek. A szabvány értékeli a végtermékben lévő anyagok biztonságosságát, újrahasznosíthatóságát és szennyezőanyag-tartalmát. Itt hangsúlyt kap az erőforrásokkal való takarékosság, például azáltal, hogy a gyártási folyamat során újrahasznosított anyagokat használnak.
| Szerelési javaslatok: Szellőzőcsatorna rögzítőkapocs | ||||
| Csatornaél hossza, mm | Üzemi nyomás, mm, WS | |||
| max. 63 | 63-160 | 160-250 | 250-400 | |
| Rögzítőbilincsek száma | ||||
| 100 | - | - | 1 | 1 |
| 200 | ||||
| 300 | ||||
| 400 | ||||
| 500 | ||||
| 600 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 700 | ||||
| 800 | ||||
| 900 | ||||
| 1000 | ||||
| 1100 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1200 | ||||
| 1300 | ||||
| 1400 | ||||
| 1500 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1600 | ||||
| 1700 | ||||
| 1800 | ||||
| 1900 | ||||
| 2000 | ||||
| 2100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2200 | ||||
| 2300 | ||||
| 2400 | ||||
| 2500 | ||||
| 2600 | ||||
| 2700 | ||||
| 2800 | ||||
| 1 mm WS = 10 Pa | ||||
Élelmiszeriparban, laboratóriumi és kültéri alkalmazásokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!