Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Széles csiszolószalag
F-papír alap alumínium oxid szemcsével, félig nyitott szórás, rendkívül nagy terhelésekhez (pl. kalibrálás). Univerzálisan, bármilyen típusú fához, valamint melamin bevonatú panelek csiszolásához is használható.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Minimális eltömődés az antisztatikus berendezésnek köszönhetően
Ez rendkívül hosszú élettartamot eredményez.
F-papír, félig nyitott szórás antisztatikus berendezéssel
- A csiszolószalag rendkívül nagy teherbírása (pl. kalibrálás)
- Megakadályozza a csiszolószalag gyors eltömődését
- Optimális csiszolási felület
- Csekély csiszolási por (finom por)
A szalagokat száraz fagymentes helyen kell tárolni. Ne tárolja fűtőtestek, hideg vagy nedves falak, ajtók vagy ablakok közelében, és ne tárolja közvetlenül a földön. Javasolt tárolási hőmérséklet 18°C és 22°C között 45% és 65% relatív páratartalom mellett. Óvja a szalagot a tűző naptól. Lehetőség szerint tárolja a csiszolószalagot eredeti csomagolásában a felhasználásig. A csomagolásából kivett csiszolószalagot úgy tárolja, hogy elkerülje a deformálódást.
Széles-szalagos csiszológépekhez
Kalibrálás, szekrény előlapok és oldallapok csiszolása, vázrészek csiszolása tömör fa szekrényekhez. Különösen alkalmas furnérokhoz, tömör fához (keményfa, puhafa, harántrostú fa, gyantás fák) és faanyagokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!