Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szelep pótérzékelőhöz (EZ érzékelő® ) fém szeleppel

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szelep pótérzékelőhöz (EZ érzékelő® ) fém szeleppel

  • Szelep anyaga: Sárgaréz
  • Felhasználható: EZ-érzékelő fémszeleppel, 10 fokos
  • Max. sebesség: 250 km/ó
  • Meghúzási nyomaték – csavar, a gyártó előírásainak megfelelően, tűréssel együtt: 1.4 Nm
  • Meghúzási nyomaték – hollandi anya, a gyártó előírásainak megfelelően, tűréssel együtt: 8 Nm
  • Szállítási terjedelem: Tightening screw, valve body, union nut, sealing ring, valve cap, valve insert

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Szelep anyaga Felhasználható Max. sebesség Meghúzási nyomaték – csavar, a gyártó előírásainak megfelelően, tűréssel együtt Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0879961002
Sárgaréz EZ-érzékelő fémszeleppel, 10 fokos 250 km/ó 1.4 Nm
10 db