Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szekrény felfüggesztő sarok
Látható felsőszekrények rögzítésére
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy stabilitás
- Teherbírás 100 kg felsőszekrényenként
- Nagy mértékű magasság és oldalirányú állítás
- Egyszerű szerelés Wüpofast csavarokkal
- Jobb és baloldalasként is használható
- Fém kivitel, műanyag takarórésszel
- Több színben
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!