Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 1
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 2
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 3
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 4
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 5
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 6
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 7
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 8
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 9
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 10
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 11
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 12
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 13
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 14
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 15
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 16
SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő - 17

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

SH-64 rejtett szekrényfelfüggesztő

Tartókar, benyomott középrész, emelőzárral, szerszámok nélkül

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
  • Megengedett teherbírás akár 178 kg/fali egység a DIN EN 15939 szabványnak megfelelően az összes csavarfurat használata esetén

  • Terheléseloszlás három rögzítőcsapon és faforgácscsavarokon

  • A fali szekrény a PZ 2 csavarhúzó segítségével könnyedén pozicionálható
Megjegyzés

Az automatikus emelőzár a DIN EN 14749 előírásainak megfelelően egy 16 mm-es ütközővel rendelkezik, amely 0 és 12 mm között állítható. A felszerelést ás a szekrények pozicionálását követően ellenőrizze a szekrény és a fal közötti távolságot. A 12 mm véletlen túllépése esetén további intézkedéseket kell tennie az egység leválásának az elkerülése érdekében.

A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.