Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
SH 26 látható szekrényfelfüggesztő
Acélsínhez és akasztós felfüggesztéshez
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Teherbírás akár 104 kg/fali egység a DIN EN 15939 szabványnak megfelelően
- Látható, de minimális helyigényű rögzítés
- Gyors és pontos beállítás 2-es csillagcsavarhúzóval
- Teljesen acélból készült verzió
Rögzítse a felső szekrényt a véletlen leválás ellen.
Felszerelés forgácslapcsavarokkal ∅ 4 x 16 mm
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat.
Felső szekrény, függesztett szekrény
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!