Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szegecshúzó adapter

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szegecshúzó adapter

2,4—5,0 mm átmérőjű alumínium, acél és nemesacél popszegecsekkel való munkákhoz

  • Hosszúság: 185 mm
  • Szélesség: 50 mm
  • Magasság: 50 mm
  • Min./max. szegecsátmérő: 2,4-5,0 mm
  • Kiegészítő árucikkek: Popszegecsek, cikksz. 0936 ..., 0915 ..., 0913 ..., 0935 ..., 0914 ..., 0937 ..., 0940 ...
  • Min. szegecsátmérő: 2,4 mm
  • Max. szegecsátmérő: 5 mm

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Hosszúság Szélesség Magasság Min./max. szegecsátmérő Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
0949550
185 mm 50 mm 50 mm 2,4-5,0 mm
1 db
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
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
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
  • Kisebb erőfeszítést igényel mint a hagyományos kézi szegecshúzók

  • Kompatibilis minden standard fúrótokmánnyal

  • Würth fúrószegecsekkel végzett munkához
Megjegyzés

A termék csak jobb/bal forgású gépekhez használható. Legalább 14,4 V-os, vagy ennél nagyobb akkus csavarozóra van szükség.