Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312 - 1
Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312 - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus szegecsanyahúzó, PEG 312

A legkisebb, legkönnyebb pneumatikus szegecsanyahúzó készülék M3–M12 átmérőjű alumínium, acél és rozsdamentes acél szegecsanyák gyors és egyszerű kezeléséhez
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
Menetvágó tüske cseréje gyorsan és szerszámok nélkül


Gyorskioldó rendszer



A tisztán látható lökethossz skála révén


egyszerűen állítható a lökethossz



Könnyű használni


Modern, könnyű kialakítás



Nincs szükség átváltásra


Automatikus beütő és kihúzó rendszer szegecsanyákhoz



Rögzített munkához használható


Függesztőgyűrű



A táplevegő tömlő nem csavarodik meg


Deaktiválási lehetőség 360°-os táplevegőhöz



Nincs akaratlan beindítás


Kiegészítő gomb kihúzáshoz a ház hátulsó részén

Megjegyzés
  • Menetes tüskék és csőszájak nélkül szállítva

  • Max. M10 méretű nemesacél szegecsanyákhoz