Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-SN 16/64
Nagy teljesítményű szegbelövő 1,4 mm széles és 25–64 mm hosszú szegek feldolgozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Használata időt takarít meg
A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében
Védi az anyagokat munka közben
A gumírozott orr-rész védi a munkafelületet
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Erőfeszítés nélküli munka
- Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat
- Tökéletesen kiegyensúlyozott
Univerzális használatra
Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől
Lítium-ion technológia
Könnyű, nagy teljesítményű akkumulátor memóriaeffektus nélkül
Praktikus övcsíptető
Érintkező kapcsolóval ellátott rögzítőeszközök az alábbi esetekben nem használhatók:
- Ha az átváltás egyik rögzítési helyről a másikra lépcsőkön, létrákon vagy állványzaton keresztül történik.
- Ládák és rekeszek lezárásakor.
- Szállítási reteszek felszerelésekor
A német építőipari baleset-biztosítási intézet (BG BAU) előírásainak megfelelően a vállalkozó/munkáltató köteles a megfelelő rögzítőeszközt a működési biztonságról szóló rendelet 3. szakaszában előírt kockázatfelméréssel kiválasztani, valamint dokumentálni.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!