Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA WO-KN 16/75
Nagy teljesítményű szegbelövő 10,8–11,3 mm széles és 35–75 mm hosszú tűzőkapcsok feldolgozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Használata időt takarít meg
A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Erőfeszítés nélküli munka
- Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat
- Tökéletesen kiegyensúlyozott
Univerzális használatra
Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől
Lítium-ion technológia
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Praktikus övcsíptető
- Megfelelő csíptetők: Q, QZ, ETA-Q és ETA-Z
- Megfelelő gázpatron (cikksz. 0864900200 és 0864900201)
Tűzvédelmi panelek, kiegyenlítő lemezek, acélból készült tetőfedő, gipszkarton, faforgácslemez, rostforgácslemezek, gipszkarton lemezek, OSB lemezek felszerelése
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!