Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Nagy teljesítményű gázüzemű szegbeverő készülék, DIGA® WO-HN 28/35
Nagy teljesítményű szegbelövő 2,5–2,8 mm széles és 22–35 mm hosszú ragasztós szegek feldolgozásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Használata időt takarít meg
A beütési mélység szerszám nélküli, pontos beállítása az optimális szegmintázat érdekében
LED-es töltöttségszint-kijelző
A maradék akkumulátorkapacitás folyamatos felügyelete
Erőfeszítés nélküli munka
- Visszaütést elnyelő, csúszásmentes markolat
- Tökéletesen kiegyensúlyozott
Univerzális használatra
Független minden telepített és mobil sűrített levegős rendszertől
Lítium-ion technológia
Könnyű, nagy teljesítményű, és nincs memóriaeffektus
Praktikus övcsíptető
- Megfelelő ragasztós szögek: tűzihorganyzott és A2 nemesacél
- Megfelelő gázpatron (cikksz. 0864 900 002)
Rögzített és csúszó elemek rögzítése fémlemez tetőkre, horganylemezekre és -borításokra
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!