Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Univerzális szarufa-szelemen összekötő
Egymást keresztező fagerendák húzó rögzítése eltakart területeken (pl. szarufa támasz, torokgerenda felfüggesztés)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A vízszintes irányú erőhatások elnyeléséhez
- 2 vagy 4 szarufa-szelemen összekötőt kell alkalmazni kötésenként, a terheléstől függően
- 2 szarufa-szelemen összekötőt kell átlósan, egymással ellentétesen elhelyezni, hogy a terhelés központosan hasson
- Univerzális, azaz, balos és jobbos is lehet
- Mindkét oldalon tűzihorganyzott 2,0 mm vastag fémlemez (S250GD + Z275 [kb. 20 µm]) az EN 10346:2009 szabvány szerint
- Alkalmazás 1. és 2. felhasználási osztályban az EN 1995:2013 szerint
Európai műszaki engedély ETA-14/0105
Ügyelni kell az összekapcsolt fagerendák keresztirányú terhelésére, és ellenőrizni is kell azt szükség szerint. ASSY plus FT tövigmenetes facsavarokkal keresztirányú megerősítés végezhető.
Európai műszaki engedély ETA-14/0105
A szarufa-szelemen összekötők faszerkezetnél használatosak, például alátétlécek rögzítéséhez, a szél szívóerejének elnyeléséhez, torokgerendák felfüggesztéséhez vagy teherviselő szerkezeteknél a gerendák elcsavarodás elleni védelméhez.
Jóváhagyott kötőelemek:
Fésűszeg/horgonyszeg az EN 14592 szerint: 4,0 x 40 mm
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!