Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
piasta® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófej, AW-behajtással
DIBt National műszaki engedéllyel 3,9 mm, 4,2 mm és 4,8 mm átmérőre
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Bimetál (A2 nemesacél/betétedzett acélból készült fúróhegy)
- RUSPERT® bevonat (ezüst)
- Önmetsző menettel
- Süllyesztett marófejű, puhafához való használatra
AW-behajtó rendszer:
- Fokozott nyomatékátvitel
- Hosszabb élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- A szárnyas piasta csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
∅ 3,9/4,2/4,8 mm)
Fa és gipszkarton lapok, ill. cementkötésű lapok vékonyfalú acélprofilokhoz való rögzítésére.
Működése
- Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát
- A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek
- A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!