Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
pias® szárnyas önfúró csavar, lapos süllyesztett marófejű, AW-behajtással
Acél, Ruspert®-bevonat (szürke), AW-behajtás. Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Korrózió elleni védelem
Kb. 500 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227 — NSS szabványnak megfelelően
AW-behajtórendszer
- Optimális nyomaték átvitel
- Hosszú élettartam
- Optimális központosítás
- Jobb szerelési teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátvitelhez szükséges felületi nyomás lényegesen kisebb
- Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között
- Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
- A szárnyas pias csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon.
- A maximális csatlakozási hosszúságot az alábbiak alapján kell számolni: A fa vastagsága és az alépítmény vastagsága IU = max. csatlakozási vastagság IB
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható.
Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
Kemény- és puhafához is használható
- Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát
- A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek
- A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!