Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
pias® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással - 1
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással - 2
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

pias® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással

Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor

Olvassa el a cikk leírását

4 kiszerelésben kapható
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
Acél, Ruspert®-bevonatos (szürke)



Korrózióvédelem


Kb. 500 óra, nincs alapanyag korrózió a DIN EN ISO 9227 — NSS szabványnak megfelelően



AW-behajtórendszer:


  • Optimális nyomaték átvitel

  • Hosszú élettartam

  • Optimális központosítás

  • Jobb szerelési teljesítmény a fáradságmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátvitelhez szükséges felületi nyomás lényegesen kisebb

  • Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között

  • A erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Megjegyzés
  • A szárnyas pias csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon.

  • A maximális csatlakozási hosszúságot az alábbiak alapján kell számolni: A fa vastagsága és az alépítmény vastagsága IU = max. csatlakozási hossz

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.