Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
pias® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással - 1
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással - 2
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással - 3
pias<SUP>®</SUP> szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

pias® szárnyas önfúró csavar, süllyesztett fejű, AW-behajtással

Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor, acél, LAFRE® ezüstszürke bevonat.

Olvassa el a cikk leírását

17 kiszerelésben kapható
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
Króm(VI)-mentes korrózió elleni védelem kb. 500 óra, nincs alapanyag korrózió (a DIN EN ISO 9227 - NSS szerinti sós permetköd teszt alapján)



Süllyesztett fej marózsebekkel puhafában történő feldolgozáshoz. Keményfában való használatra a 12 mm-es fejű változat alkalmas (típus: 0219864..).



AW-behajtó rendszer:


  • Fokozott nyomatékátvitel

  • Hosszabb élettartam

  • Optimális központosítás

  • Jobb szerelési teljesítmény a fáradásmentes becsavarozásnak köszönhetően; a nyomatékátviteléhez szükséges szorítóerő lényegesen kisebb

  • Legnagyobb lehetséges érintkező felület a csavarhúzó és bit között

  • Az erők egyenletes eloszlása megóvja a felületi védőbevonatot, és így jobb korrózióval szembeni ellenállást biztosít
Megjegyzés
  • A javasolt maximális favastagság lH kiszámítása az alépítmény maximális csatlakozási vastagsága lU alapján történt!


  • A szárnyas pias csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.