Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias®
Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias<SUP>®</SUP> - 1
Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias<SUP>®</SUP> - 2
Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias<SUP>®</SUP> - 3
Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias<SUP>®</SUP> - 4

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias®

Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor

Olvassa el a cikk leírását

3 kiszerelésben kapható
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
  • Edzett C1 (nem nemesacél)

  • RUSPERT® bevonat (ezüst)

  • Süllyesztett marófejű, kemény- és puhafához is használható

  • AW® behajtás az optimális erőátvitelhez és a korrózióvédelem megőrzése érdekében


Előnyei a betétedzett acélból készült hagyományos csavarokkal szemben


  • Acél alépítményekben történő használatra max. 700 N/mm2 szilárdságig

  • Gyorsabb forgácsolási sebesség érhető el

  • A fúróhegy elég erős ahhoz, hogy megerősített acél alépítményekben használják

  • A 6,3 mm névleges ∅ átmérőjű szárnyas pias® használható A2 nemesacélból készült, max. 4 mm vastagságú acél alépítményekben
Megjegyzés
  • A szárnyas pias® csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon. *A fa vastagsága és az alépítmény vastagsága IU = max. csatlakozási hossz IB

  • Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni

  • Ütvecsavarozó nem használható

  • Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni

A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.