Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szárnyas önfúró csavar, süllyesztett marófejű, AW-behajtással, pias®
Az önfúró csavarok akár 50%-os időmegtakarítás is jelenthetnek fa elemek fém aljzatkonstrukcióra rögzítésekor
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Edzett C1 (nem nemesacél)
- RUSPERT® bevonat (ezüst)
- Süllyesztett marófejű, kemény- és puhafához is használható
- AW® behajtás az optimális erőátvitelhez és a korrózióvédelem megőrzése érdekében
Előnyei a betétedzett acélból készült hagyományos csavarokkal szemben
- Acél alépítményekben történő használatra max. 700 N/mm2 szilárdságig
- Gyorsabb forgácsolási sebesség érhető el
- A fúróhegy elég erős ahhoz, hogy megerősített acél alépítményekben használják
- A 6,3 mm névleges ∅ átmérőjű szárnyas pias® használható A2 nemesacélból készült, max. 4 mm vastagságú acél alépítményekben
- A szárnyas pias® csavarok használhatóságát minden alkalmazás esetén megfelelően meg kell vizsgálni. A szereléshez csak mélységbeállító ütközővel és körmös kapcsolóval ellátott szerelőszerszámot használjon. *A fa vastagsága és az alépítmény vastagsága IU = max. csatlakozási hossz IB
- Az önfúró csavarokat a megfelelő fúrócsavarozóval (pl. mélységbeállító ütközővel ellátott akkus fúrócsavarozó) kell becsavarozni
- Ütvecsavarozó nem használható
- Az önfúró csavarokat az alkatrész felületére merőlegesen kell rögzíteni
A fúrócsavarok olyan helyen használhatók, ahol nedvesség nem várható. Építési engedéllyel rendelkező kötőelemeknél az engedélyt, különösen a 2. részt (Különleges előírások), mindig be kell tartani.
- 1. Nincs kényszerelőtolás, a menetes rész előtti szárnyak kifúrják a fát
- 2. A magfurat elkészül a szerkezetben. A szárnyak letörnek, amikor az acélkonstrukcióhoz érnek
- 3. A csavar első néhány fordulata kivágja a menetet, majd a csavar fennmaradó része becsavarodik a menetbe
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!