A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szárnyas ajtós szekrény, BASIC
Szárnyas ajtós szekrény polcokkal és fiókokkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Acéllemez szerkezet, hegesztett, többszörös szegélyezéssel
- Három oldalon 25 mm magas legördülés elleni szegéllyel
- 75%-ban részleges kihúzhatóságú siklócsapágyas fiókok
- Fiók és polc terhelhetősége: Egyenletes súlyeloszlás esetén 20 kg
- Belső fiókméretek (szé x mé): 387 x 421 mm
- Zárható szárnyas ajtók
- Horganyzott polcok, 15:15 mm-es rácsban állítható
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!