Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
HSCo8 szármaró, hosszú, központon átmenő él DIN 844L
Alkalmazások széles köréhez alacsony szilárdságú anyagokban egészen a nehezen megmunkálható anyagokig.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Ø 30 mm nem felel meg a DIN szabványnak
Nehezen megmunkálható anyagok, ideértve a nagy szilárdságú anyagokat, pl. a szerkezeti acéltól kezdve a szerszámacélig terjedő skálát. Alkalmas színesfémekhez, kobalthoz és nikkel ötvözetekhez, titánhoz és titánötvözetekhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!