Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
TSS 12.0 COMPACT száraz porszívó
Nagy teljesítményű, kompakt száraz porszívó professzionális használatra, ipari tisztítási alkalmazásokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Nagy teljesítményű és csendes, 62 dB (A) zajszintű száraz porszívó zajérzékeny területekre, akár munkaidőben is
- Rendkívül kompakt a kényelmes szívócsőtartó miatt, amely a szívócső és a padlószívófej készüléken történő egyszerű és helytakarékos tárolását biztosítja
- Nagyfokú mobilitás a két gumírozott görgőnek és a két bolygókeréknek köszönhetően
- Alacsony súlypontja miatt nagyon biztonságos a felborulás ellen
- A 12 m-es hálózati kábel egyszerűen és rendezetten feltekerhető a turbinafej köré, vagy a kihajtható kábeltartó horogra függeszthető
- A beépített aljzatnak köszönhetően az elektromos szívókefe csatlakoztatható, így tovább növelhető a porszívó tisztítási hatékonysága
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!