Megszünteti a nyikorgást, recsegést és a merev mozgást
Hosszú távú védelmet nyújt a kopás ellen
10 µm-es rétegvastagság
Alkalmazható rendkívül közeli egyenetlenségek esetében a finommechanika területén
Nagyon nagyfokú ellenálló képesség
- -180°C és +260 °C között hőálló (rövid ideig)
- Tartósan ellenáll a víznek, savaknak és lúgoknak
Ásványi olaj mentes
Szilikonmentes
Dohányosok használat után mossanak kezet. A szennyezett dohánytermékek elszívása egészségügyi problémákat okozhat.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
Átlátszó, szennyeződésálló, száraz kenőanyag könnyű és közepes terhelésekhez.
Használat előtt a flakont rövid ideig rázza fel. Permetezze vékony rétegben a súrlódó pontokra vagy csuklókra, és hagyja megszáradni; a vékony bevonatok száradási ideje: kb. 1–2 perc, a vastagabb bevonatok száradási ideje: kb. 5 perc.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!