Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szállítóhorgony
A kengyelen láncszemmel és ütközővel. ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarokkal való együttes alkalmazás esetén a rendszerre vonatkozó szakértői nyilatkozat rendelkezésre áll
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az ASSY szállítóhorgony lehetővé teszi az összes típusú fa alkatrész biztonságosan és egyszerűen kivitelezhető felemelését
Karbantartás:
- A szállítóhorgonyt évente egyszer, a terméket használó vállalat szakértőjének/biztonságtechnikai képviselőjének ellenőriznie kell. Ezenfelül, bármilyen sérülés esetében a kopás mértékét külön is meg kell határozni.
- Átalakításokat és javításokat, különösen olyanokat, amelyek érintik a szállítóhorgony hegesztett alkatrészeit, tilos végezni!
- Biztonsági okokból a csavarokat csak egyszer lehet használni.
Megfelel a gépi berendezésekre vonatkozó direktíva (89/392/EEC) 93/44/EEC verziójában lévő feltételeknek.
Az ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarral együtt használt szállítóhorgony teherbírását minden szállítási művelet előtt ellenőrizni kell a vizsgálati jelentésnek/szakértői jelentésnek megfelelően, és külön hitelesíteni kell.
Fa alkatrészek szállításához ASSY® 4 COMBI T szállítóhorgony csavar vagy ASSY 3.0 kombi csavarral együttesen. Forgó, billentő és elforgató mozgások végzése még teher alatt is lehetséges. Az ilyen műveletek ártalmatlanok.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!