Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szállítóegység kerék rögzített tartóval
Poliuretán kerék, műanyag keréktárcsa
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Csúszócsapágy agy
- Szilárdság: 80±4 Shore A
- A kerekek fröccsöntött TPU 80A poliuretánból készültek
- Kiváló csúszási tulajdonság és rugalmasság, kis görgőellenállás
- Jó zaj- és rezgéscsökkentő tulajdonságok
- Kedvező kopási ellenállás és szakítószilárdság, magas élettartam
- Elektrolitikusan horganyzott acéllemez ház
- Dupla karimás csapágy zsírozással
- Porvédő gyűrű
- Alkalmazási hőmérséklet: -10°C és +70°C között
A megadott méretek tájékoztató jellegűek. A műszaki tartalom változhat!
Alkalmazható az időjárás, alkoholok, glikolok, gyenge szerves- és szervetlen savak, valamint víz hatásának kitett környezetben. Használható műhelyekben, a vegyiparban, készülékgyártásban, a textiliparban, valamint az összes típusú műszaki eszközhöz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!