Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
CLL 24P szálkereszt-lézer
Önszintező szálkereszt-lézer zöld lézervonalakkal és nagyon jó láthatósággal, erős fényviszonyok mellett is
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Önszintezés
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Nagy kapcsoló az automatikus önszintező mód aktiválásához
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat
- Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
Egyszerű működtetés
- A gomb segítségével a vonalak egyesével válthatók
- A kézi mód a kapcsológomb lenyomásával és nyomva tartásával aktiválható
- Beépített akkumulátorcsomag és USB-C port a szokványos csatlakozódugókkal való töltéshez
- Károsodást okozó mennyiségű fröccsenő víz és por ellen védő robusztus ház
- Nagyobb távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható univerzális vevő segítségével
Rögzítési lehetőségek széles köre
- A tartó a beépített mágnessel fém felületekhez rögzíthető
- Ezenkívül a tartó csavarokkal vagy kábelkötegelővel is rögzíthető különféle felületekhez
- 1/4 colos háromlábú állványra is felszerelhető
Mágneses tartóval, tárolótokkal és USB-C – USB-A kábellel
Ideális építési munkákhoz, felújításokhoz, csempézéshez és gipszkartonozáshoz, valamint bútorok, képek és polcok elhelyezéséhez
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!