Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Szálkereszt-lézer, CLL 18
Jól látható, piros lézervonalakat megjelenítő keresztvonalas lézer bel- és kültéri használatra
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Piros precizitás
- Jól látható piros lézervonalak
- Különösen hosszú, finom, mégis éles vonalak a lézerfény nagy kilépőnyílásainak köszönhetően
- Az automatikus felügyelet kiküszöböli a szintezési hibákat. Az önszintezési tartomány túllépésekor a lézersugarak villognak
Egyszerű használat
- Önszintezés másodpercek alatt a gyors beigazítás érdekében
- Nagy távolságokra is használható a lézersugarak lokalizálásával a külön megvásárolható LRU 18 univerzális vevővel [inline referencia]
- Egyszerű használat egyetlen gombbal az összes vonal gyors be- és kikapcsolásához
- A lézer az opcionálisan kapható univerzális CLL-A univerzális konzol használatával mennyezeti profilokra, valamint 1/4 colos és 5/8 colos méretű állványokra is rögzíthető
- A CLL-A adapter erős mágneses rendszere (a szállítási terjedelem része) könnyen rögzíthető bármilyen mágnesezhető felületre
- Hosszú akkumulátoros üzemidő a megszakítás nélküli munkavégzéshez
- Robusztus, por és fröccsenő víz ellen védő ház a zord környezetben való használathoz
Rugalmas használat
- Folyamatos működés a nagy teljesítményű lítiumion-akkumulátornak köszönhetően, amely akár munka közben is tölthető
- A készülék a szállítási terjedelem részét képező elemtartó révén alkáli elemekkel is működtethető
Alkalmas bel- és kültéri használatra
A keresztvonalas lézer számos környezetben használható, beltérben és kültéren egyaránt. Ideális építési munkákhoz, felújításokhoz, csempézéshez és gipszkartonozáshoz, valamint bútorok és polcok elhelyezéséhez.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!