Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Rendszerkoffer 4.4.1
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rácsméretei révén kompatibilis, és rugalmasan használható
- Lehetővé teszi a különböző alkalmazásoknak megfelelő, személyre szabott belső kialakítását
- A koffer használható az ORSY®BULL rendszerdobozokban és a jármű belső berendezésében
Több koffer egyesíthető (összekapcsolható)
Az integrált sínkontúr és az összekapcsoló elemek lehetővé teszik több koffer kombinálását és a biztonságos szállítást.
Sok funkcionális elemmel
- Az integrált elasztomer tömítés védi a tartalmat az esőtől
- Egyszerűen nyitható és zárható a süllyesztett fogantyúkkal
- Címkemező öntapadó vagy behelyezhető címkékhez
Nagyon kényelmes
- Nagyméretű fogantyú kialakítás
- Beépített puha elemek és széles forgási sugarak a kezet és a csuklót érő nyomások csökkentésére
- A fogantyú teherbíró képessége max. 60 kg
A rendszerkoffer elnyerte a három legrangosabb formatervezési díjat:
- Reddot formatervezési díj 2017
- iF formatervezési díj 2017
- Német formatervezési díj 2018
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!