Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4", Premium P

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4", Premium P

Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal,kiemelkedő teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal. Ajánlott maximális csavarátmérő: M32
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
Kitűnő teljesítmény/súly arány


Akár 1 680 Nm max.

indulási nyomaték csupán 3,18 kg súly mellett



Megbízható maximális teljesítményszintek és hosszú élettartam


Kiváló minőségű dupla ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral



Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor


4 fázisú jobbra forgási teljesítmény beállítás kényelmes egykezes irányváltással



Kitűnő kezelés és optimális vezérlés


Rendkívül ergonomikus lágymarkolat érzékeny kioldóval

Megjegyzés
  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtóműzsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.

  • A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét