Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 3/4", Premium P
Kiváló minőségű ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal,kiemelkedő teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal. Ajánlott maximális csavarátmérő: M32
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnő teljesítmény/súly arány
Akár 1 680 Nm max.
indulási nyomaték csupán 3,18 kg súly mellett
Megbízható maximális teljesítményszintek és hosszú élettartam
Kiváló minőségű dupla ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral
Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor
4 fázisú jobbra forgási teljesítmény beállítás kényelmes egykezes irányváltással
Kitűnő kezelés és optimális vezérlés
Rendkívül ergonomikus lágymarkolat érzékeny kioldóval
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtóműzsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!