Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1" P
Rendkívül masszív, erőteljes ütvecsavarozó, gyors nyomaték leadással. Nagy igénybevételre tervezve, kifejezetten a tehergépjárművek, buszok, építőgépek és mezőgazdasági gépek esetén felmerülő karbantartó és javító munkák esetére.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Tökéletes súlyelosztás
Kiválóan kiegyensúlyozott egység robusztus alumínium házban
Nagyon praktikus és felhasználóbarát
Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat, 360°-ban elforgatható kiegészítő markolat, felhasználóbarát jobb/bal átállítás és állítható kioldó.
Hosszú élettartamú és gyakorlatilag rezgésmentes
Kiváló minőségű, nagy teljesítményű stiftes ütőmű olajfürdőben, 6 lamellás légmotorral.
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).
- Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!