Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" X
Megbízható, kompakt ütvecsavarozó, robusztus, üvegszál erősítéses műanyag burkolattal, kiemelkedő teljesítménnyel és továbbfejlesztett funkciókkal
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Kitűnő teljesítmény/súly arány annak ellenére, hogy egy 1/2”-os pneumatikus eszközről van szó
Akár 816 Nm max. kilazítási nyomaték csupán 1,95 kg súly mellett
Megbízható maximális teljesítményszintek és hosszú élettartam
Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű és henger kiegyensúlyozott 6 tárcsás motorral
Optimális és felhasználóbarát beállítás minden alkalmazáshoz, bármikor
4 fokozatú teljesítmény beállítás kényelmes jobb/bal forgásirányítással
Kitűnő kezelés és optimális vezérlés
Ergonomikus markolat érzékeny kioldóval
- Ajánlott maximális csavarátmérő: M16
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.
- A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja (pl. abroncsszervizhez), naponta hozzá kell adni egy kis olajat, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül.
- A pneumatikus csatlakozó nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!