Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H - 1
Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H - 2

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütvecsavarozó DSS 1/2" H

Megbízható, erőteljes ütvecsavarozó, gyors nyomatékleadással

  • Típus leírás: DSS 1/2 Zoll H
  • Szerszámbefogó típusa: 1/2-os külső négylapú
  • Max. munkanyomaték: 470 Nm
  • Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál: 569 Nm
  • Hangnyomásszint: 92 dB
  • Rezgés: 3.78 m/s²
  • Üzemi nyomás: 6.3 bar
  • Gép tömege: 2,3 kg
  • Tömlő min. belső átmérő: 8 mm
  • Levegőfogyasztás: 102 l/perc
  • Csatlakozómenet: 1/4
  • Hosszúság x Szélesség x Magasság: 195 x 64 x 202 mm

Olvassa el a cikk leírását

1 kivitelben kapható

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Változatok

A szűrőnket használva a jellemzők kiválasztásával pontosíthatja a keresést.

Cikksz. Típus leírás Szerszámbefogó típusa Max. munkanyomaték Max. forgatónyomaték kicsavarozásnál Menny. Csom. egység
Ár/Csom. egység
07037360
DSS 1/2 Zoll H 1/2-os külső négylapú 470 Nm 569 Nm
1 db

Csomagolási egység

A csomagolási egység az egybe csomagolt árucikkek számát adja meg. A katalógus részben különböző csomagolási egységek között lehet választani, amikor megjelenik egy kiválasztómenü.

Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.

A Würth cikkszám felépítése

A Würth cikkszám a következőképpen áll össze: VVVVAAABBB
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez

Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)

2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)

3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076

Árakkal kapcsolatos információk

Ár csomagolási egységenként (CSE): A feltüntetett ár minden esetben az adott csomagolásra vonatkozik, így pl. ha a CSE = 250, akkor 250 darabra, ha a CSE = 300, akkor 300 darabra.

Árkóddal (ÁE) feltüntetett ár: Az ár minden esetben az árkóddal jelölt mennyiségre vonatkozik.

Mennyiség

A mennyiség a megrendelésben vagy szállításban található egységek számát és az adott tétel mennyiségi egységét mutatja.
Az értékesítési és a külső csomagolással ellentétben a vegyi alapú termékek ártalmatlanítási költségei külön kerülnek feltüntetésre. Az egyes költségek lebontása megtalálható a vonatkozó termékinformációban és a kosárban, valamint az értékesítési feltételeinkben.
Cikksz. Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Katalógusoldal

Katalógusoldal PDF-ként  | 

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk

Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Tökéletes súlyelosztás


Robusztus, kitűnően kiegyensúlyozott egység alumínium házban



Nagyon praktikus és felhasználóbarát


Gumírozott és ergonomikus kialakítású markolat, felhasználóbarát jobb/bal irányváltás és állítható kioldó



Hosszú élettartamú és gyakorlatilag rezgésmentes


Kiváló minőségű, nagy teljesítményű stiftes ütőmű olajfürdőben, 6 lamellás légmotorral.

Megjegyzés
  • Ajánlott maximális csavarátmérő: M15

  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • A működési nyomaték az átlagos működési feltételek mellett általában elért nyomaték. Függ az erősen változó környezeti feltételektől (légnyomás, tömlő átmérő, szennyeződés stb.).

  • Rendszeres használata esetén minden nap enyhén olajozzuk be a gépet a sűrített levegő ellátáson keresztül. Ködolajozó használata ajánlott

  • A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét