Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Pneumatikus ütőműves sarokkulcs, DWSS 1/2"-os, COMPACT
Sokoldalú ütvecsavarozó robusztus alumínium házban, nagy teljesítménnyel és kényelmes felszereltséggel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Kitűnő teljesítmény/súly arány
- Akár 850 Nm indulási nyomaték csupán 1,4 kg-os súly mellett
- Megbízható maximális teljesítményértékek és hosszú élettartam
- Kiváló minőségű, ütőmű
- 3 fokozatú teljesítménybeállítás bal és jobb forgásiránnyal, kényelmes, egy kézzel végrehajtható irányváltással, aminek köszönhetően mindig optimális, könnyen végrehajtható az aktuális alkalmazáshoz való igazítás
- Kiváló kezelhetőség és optimális irányítás
- Ergonomikus markolat SoftGrip elemekkel és pontos kioldóval
- Szerszám nélkül állítható, 45°-os lépésekben rögzíthető markolat
- Az elhasznált levegő áramlási iránya szabadon választható – az olajat tartalmazó elhasznált levegőt mindig el lehet vezetni a felhasználótól és a munkadarabtól
- Ajánlott maximális csavarméret: M14
- Az ütvecsavarozó nem nyomatékkulcs. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta őket az ütvecsavarozóval.
- Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, naponta hozzá kell adni egy kis olajat a levegőbevezetés nyílásán keresztül.
- A dugaszolható karmantyú nem képezi a szállítási terjedelem részét
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!