Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegős lefúvatótoll felfüggesztő csipesszel
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Állítható áramlási sebesség
A légáramlás beállítása a szár elforgatásával. A 3 mm-es fúvókaátmérő max. 360 l/min áramlási sebességet tesz lehetővé 6 bar nyomáson.
Kis méretű és praktikus
Rövid, 119 mm-es hosszúság
Azonnal használható
A 7,2 mm-es beépített összekötő dugós csatlakozóval közvetlenül rá lehet csatlakozni a sűrített levegős csatlakozókra.
Robusztus kivitel
Dúralumínium ház perbunán tömítéssel.
Hengerfejek, fékek, kerékabroncs ötvözetek, szerszámok és egyéb, laza maradványokkal szennyezett alkatrészek célzott tisztításához.
Fordítsa a szárat az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba. A légáramlás növelése és csökkentése.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!