Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Druckfix sűrített levegős kinyomópisztoly
Erőteljes és könnyű sűrített levegős kinyomópisztoly fóliatömlős áruk felhordásához. Ideális nagy és kis viszkozitású ragasztóanyagokhoz és tömítőanyagokhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Könnyű, kompakt és ergonomikus kialakítás
Forgó nyomásszabályzóval a fogantyún a gyors és lassú kisajtoláshoz
Az áramlási sebesség további finom szabályozása a ravaszon keresztül.
Optimális mobilitás
Csillapítóval a gyorshúzó szelepen
Teljesen zárt ház
Alkatrészek, pl. a táplevegő cső, jobb védelme és könnyű tisztítása.
A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 liter/perc. Figyelmeztetés: A tömítőanyagok felviteléhez a max. üzemi nyomás 6 bar.
A használati utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!