Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kombifix sűrített levegős kinyomópisztoly 310 ml-es kartusokhoz
Kombinált alkalmazás lehetséges (standard tömítőanyag és szórható varrattömítő)
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Automatikusan lecsökkenti a hálózati nyomást 7 bar üzemi nyomásra
Fokozatmentesen és finoman beállítható
A permetezendő levegő és anyag mennyisége külön-külön szabályozható
Kétlépcsős kapcsoló
Az anyag teleszkópos hengeren keresztül történő adagolása lehetetlenné teszi a sűrített levegő bejutását a patronba
A szállítási terjedelem a következőket tartalmazza:
- 10 db műanyag fúvóka szórható varrattömítőhöz
- 1 db hollandi anya szórható varrattömítőhöz
- 1 db hollandi anya normál tömítőanyagokhoz
- 1 db csatlakozócsonk, 1/4 col
A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 liter/perc. – Figyelmeztetés: A tömítőanyagok ezzel a pisztollyal való felhordásakor a max. üzemi nyomás 7 bar.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és feldolgozási körülményekre, nem vállalunk semmilyen felelősséget semmilyen egyéni használatból adódó következményért. Amennyiben ingyenes ügyfélszolgálatunk műszaki információkat nyújt, vagy tanácsadó szolgálatként működik, az ügyfélszolgálat semmilyen felelősséget nem vállal, kivéve, ha a megadott információ vagy tanács beletartozik az általunk megszabott, szerződésben rögzített szolgáltatásaink körébe, vagy a tanácsadó tudatosan cselekedett. Termékeink egyenletes minőségéért garanciát vállalunk. Fenntartjuk a jogot műszaki változtatások és fejlesztések végrehajtására.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!