Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Kartus-kinyomópisztoly Airquick
400 ml-es fóliatömlőkhöz és 310 ml-es kartusokhoz
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- Dugattyúrudas kivitel
- Ergonomikusan kialakított markolat
- Gyorsan adagolás
- Az áramlási sebesség a fogantyún lévő nyomásszabályozóval pontosan beállítható
- A dugattyún levő csavar lehetővé teszi 400 ml-es fóliatömlők használatát is
A sűrített levegős kinyomópisztoly átlagos fogyasztása kb. 7,2 l/perc. - Figyelmeztetés: A tömítőanyagok felviteléhez a max. üzemi nyomás 6 bar.
A használatra vonatkozó utasítások az általunk végzett vizsgálatokon és saját tapasztalatainkon alapuló javaslatok; minden egyes felhasználás előtt végezzen próbát. Tekintettel az alkalmazások széles körére, valamint a többféle tárolási és felhasználási körülményre, nem vállalunk semmilyen felelősséget az egyéni használatból adódó következményekért. Az ingyenes ügyfélszolgálatunk által nyújtott bármely műszaki információt vagy tanácsot minden felelősség kizárásával biztosítunk, kivéve, ha a tanácsadás vagy információ a szerződésben meghatározott szolgáltatási körünk részét képezi, vagy a tanácsadó szándékosan járt el. Szavatoljuk termékeink egyenletes minőségét. Fenntartjuk a jogot termékeink műszaki módosítására és továbbfejlesztésére.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!