Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Sűrített levegő előkészítő egység, 2. méret, zárható
Sűrített levegős előkészítő egység a sűrített levegős készülékek tiszta, szabályozott, olajozott levegővel való ellátására. A jobb teljesítményért és a szerszámok élettartamának megnöveléséért
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
- A 2-es méretű karbantartó egység szűrő/szabályozó/olajozó kombinációból áll
- A moduláris rendszer lehetővé teszi a karbantartó egység egyedi összeszerelését
- A kompakt blokkkialakítás minimális helyigényt biztosít
- 5 µm-es szűrőbetét a nagy tisztaságú sűrített levegő biztosításáért
- A reteszelő kézikerék állandó üzemi nyomást biztosít
- A pneumatikus eszközhöz csatlakoztatott olajozó szabályozható mennyiségű olajköd nanorészecskéket biztosít. Az olajtartály automatikus feltöltése üzemelés közben is lehetséges
Az előkészítő egység optimális esetben 40 méteres távolságig tudja szállítani az olajköd nanorészecskéit, és így több fogyasztót is el tud látni egy időben.
A fali tartó nem képezi a szállítási terjedelem részét.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!