Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" premium mini
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" premium mini - 1
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" premium mini - 2
Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" premium mini - 3

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Pneumatikus ütvecsavarozó, DSS 1/2" premium mini

Erőteljes és gyors kompakt ütvecsavarozó. A könnyű súly és a méret kiemelkedően praktikussá teszi az ütvecsavarozót, és még szűk helyeken is lehetővé teszi a használatát.
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
Robusztus


Nagy szilárdságú, üvegszállal megerősített műanyag és acél kalapácsház



Kifejezetten felhasználóbarát


Egykezes működtetés, ergonomikus kialakítású fogantyú, felhasználóbarát jobb/bal forgásiránykapcsoló és optimálisan állítható kapcsoló.



Hosszú élettartam és nagy teljesítmény.


Kiváló minőségű duplakalapácsos ütőmű, különleges 7-tárcsás motor és beépített zajtompító, anélkül, hogy a teljesítmény rovására menne

Megjegyzés
  • Az ütvecsavarozó nem nyomatékhatárolós csavarhúzó. Az adott nyomatékot igénylő kötéseket ellenőrizni kell egy nyomatékmérővel, miután meghúzta az ütvecsavarozóval.

  • Ha az ütvecsavarozót rendszeresen használja, naponta hozzá kell adni egy kis olajat a sűrített levegő ellátáson keresztül, és havonta körülbelül 2 löketnyi hajtómű zsírt kell adagolni a zsírzófejen keresztül

  • Dugaszolható karmantyú nélkül