Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Starlock keményfém szegmenses fűrészlap
Speciális eszköz csempékhez max. 1,7 mm-es fugaszélességű extra vékony vakolattal feltöltött fugákhoz.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Rendkívül hosszú élettartam
- A cementált keményfém hosszú élettartamot biztosít.
- A szegmens fűrészlap forgatható, így optimalizálható a kopása.
Precíz munka a sarkokban
A szegmens fűrészlap pontos vágást tesz lehetővé a sarkoknál.
3D rögzítő (Starlock)
- Különösen magas erőátvitel kis kopással
- 3-szor hosszabb élettartam a hagyományos rögzítőrendszerekhez képest
- Sokkal jobb anyagleválasztás
- Precíz munkavégzés
- Nagy vágási sebességek
- Kitűnő kompatibilitás a meglévő rögzítőrendszerekkel
Starlock adapterrel (cikksz.: 0696121100) használható az EMS 2.0 multifunkciós vágókészülékhez is.
Csempe habarcs, gipszkarton, gipszrost és műanyag kábelcsatornák vágásához
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!