Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
15-pólusú adapter 2 x 7-pólusúhoz Standard, 24 V

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

15-pólusú adapter 2 x 7-pólusúhoz Standard, 24 V
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
2 x 7-eres spirálvezeték, poliuretán (PU)



7-pólusú csatlakozó, N- és S-típus, öntött műanyag, vízzáró



9 krimpelt csatlakozó 15-pólusú végen



Huzalkeresztmetszet spirálonként: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2



Csatlakozó


  • Vontató járművön/utánfutón

15-pólusú dugalj


2x7-pólusú dugalj

Csatlakozó kiosztás az ISO 12098 szerint