Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére
Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval

Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.

Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval

Műanyag csatlakozóval

Olvassa el a cikk leírását

2 kiszerelésben kapható
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
Megnövelt védelem a szennyeződések és a víz behatolása ellen


az öntött műanyag csatlakozónak köszönhetően



Csatlakozóval



  • Huzalkeresztmetszetek: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2

ISO 1185 vagy ISO 3731 megfelelőség