Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálvezeték, 7-pólusú, 24 V Műanyag csatlakozóval
Műanyag csatlakozóval
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Megnövelt védelem a szennyeződések és a víz behatolása ellen
az öntött műanyag csatlakozónak köszönhetően
Csatlakozóval
- Huzalkeresztmetszetek: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
ISO 1185 vagy ISO 3731 megfelelőség
Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!