- Csatlakozóval
- Huzalkeresztmetszet: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
ISO 1724 (ISO 1185) megfelelőség
Csatlakozó a vontató járművön, valamint az utánfutón vagy a kétkerekű utánfutón lévő dugaszolóaljzatokhoz.
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!