- Nincs csatlakozó
- 200 mm-es végek a feldolgozáshoz minden esetben
- Huzalkeresztmetszet: 6 x 1,0 mm2, 1 x 1,5 mm2
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!