A képek csak példák.Részletes információkhoz, további képek és dokumentumok megtekintéséhez válasszon ki egy cikket az alábbi táblázatból.
Spirálfúrószár HSS DIN 1869 R2 SMART STEP
Extra hosszú mélyfuratfúró egyedülálló SMART STEP technológiával a rendkívül pontos, kézzel irányított körkörös fúráshoz puha- és keményfában, kompozit anyagokban, acélokban 1000 N/mm² szilárdságig, öntöttvasban, alumíniumban, műanyagban, vörösrézben, sárgarézben és bronzban
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Változatok
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Ügyfélszolgálat hívása: (23) 418-130
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be
Az első lépcsősfúró csúcsgeometriával rendelkező extra hosszú spirálfúrószár
Pontos, körkörös furatok pontozás nélkül
Akár 100%-kal gyorsabb a hagyományos extra hosszú HSS fúrószáraknál
Rendkívül kényelmes fúrás
- Az extra hosszú kialakítás ellenére sincs szükség előfúrásra, precíz pontfúrást biztosít
- Még a különösen mély fúrás közben is meggátolja a szerszám kitérését
- Jelentősen kisebb erőfeszítés szükséges a fúráshoz a hagyományos extra hosszú spirálfúrókhoz képest
- Meglévő furatok egyszerű fúrása vagy tágítása
3 életlen oldalú szár
- Nem fordul el a fúrótokmányban: gyorsabb, kényelmesebb munkavégzés
- Optimális erőátvitel
- Megvédi a fúrótokmányt a sérülésektől
- A fúrótokmány meglazításához és meghúzásához minimális erőfeszítés szükséges
100% újrafeldolgozott műanyagból (PCR: háztartási hulladékból származó újrahasznosított műanyag) készült termékcsomagolás, amely 100%-ban újrahasznosítható
Kizárólag a Würthnél kapható
Zsákfuratok esetében vegye figyelembe a meghosszabbított fúróhegyet (lásd az l3 méretezést)!
- Ideális vékony falú kompozit anyagok fúrásához például az ablakgyártásban (acélmagvas műanyag profilok)
- Kiváló minőségű furatok és jelentősen hosszabb élettartam a hagyományos fafúrószárakhoz képest.
- Tökéletes akkus fúrócsavarozókhoz, valamint kézi és oszlopos fúrókhoz és fúróprésekhez
- Általánosan alkalmazható sima, valamint lekerekített és egyenetlen felületeken
Az optimális fúrási folyamathoz és a beragadás elkerüléséhez nagy fúrásmélységek esetében alkalmazzon mélyfúró ciklust (pecking cycles).
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!